エフピコ
T-箱弁 蓋
材質
OPET
商品タイプ
蓋のみ
柄
なし
仕切数(個)
0
電子レンジ
×
発泡体構造
非発泡
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
仕切数(個)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64372133
23-17内嵌合IC OPET
214×161×18
0
8
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
3日以内出荷
64372124
26-20IC OPET 内嵌合
241×194×18
0
11
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください