エフピコ
WHS 本体
材質
PSP
仕切数(個)
1
柄
あり
電子レンジ
×
商品タイプ
本体のみ
発泡体構造
発泡
内容量
1袋(40枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64372228
440-33(V)小春ピンク朱
222×89×33
6
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
5日以内出荷
64372237
430-33(V)香木朱
206×70×33
5
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください