エフピコ
WU 本体
材質
WU
商品タイプ
本体のみ
電子レンジ
○
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(g)
柄
仕切数(個)
発泡体構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64372298
302-44 本陣金
1袋(15枚)
207×110×44
-
あり
2
非発泡
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
64372325
わっぱ かん合 身丈165-9
1袋(20枚)
194×194×33
26
なし
9
発泡
オープン
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
6日以内出荷
64372289
302-44 本体 マホガニー
1袋(15枚)
207×110×44
17
あり
2
非発泡
オープン
取扱い終了
64372307
165-9 本陣金
1袋(20枚)
194×194×33
26
あり
9
非発泡
オープン
取扱い終了
64372316
13(R)わっぱ
1袋(30枚)
133×133×48
14
あり
1
非発泡
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください