シェルトプラッター 本体

シェルトプラッター 本体 - エフピコシェルトプラッター 本体 - エフピコ
材質PSP質量(g)7あり商品タイプ本体のみ仕切数(個)5発泡体構造発泡電子レンジ×内容量1袋(25枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64372395丸20Φ250×49
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
64372404丸10Φ200×43
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする