エフピコ
ティアラ角皿 本体
材質
PSP
仕切数(個)
1
電子レンジ
×
商品タイプ
本体のみ
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
柄
発泡体構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64372483
30-21
300×211×27
13
あり
発泡
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
64372499
22-17
219×171×27
7
なし
非発泡
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
64372508
22-17
219×171×27
7
あり
発泡
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
64372517
17-14
169×141×27
4
なし
非発泡
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
64372474
17-14
169×141×27
4
あり
発泡
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください