エフピコ
新角桶 本体
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(mm)
質量(g)
柄
商品タイプ
仕切数(個)
発泡体構造
電子レンジ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64372797
3人P(V) 鈴竹
1袋(10枚)
HIPS
280×280×40
16
あり
本体のみ
1
非発泡
×
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
64372806
4人P(V) 鈴竹
1袋(10枚)
HIPS
318×318×40
21
あり
本体のみ
1
非発泡
×
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
5日以内出荷
64372815
5人P(V) 鈴竹
1袋(10枚)
HIPS
361×361×40
27
あり
本体のみ
1
非発泡
×
オープン
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
5日以内出荷
64372824
6人P(V) 鈴竹
1袋(10枚)
HIPS
394×394×40
37
あり
本体のみ
1
非発泡
×
オープン
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
5日以内出荷
46206949
3人P 鈴竹
1パック(10枚)
PSP
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46206958
4人P 鈴竹
1パック(10枚)
PSP
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46206967
5人P 鈴竹
1パック(10枚)
PSP
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください