エフピコ
嵌合フードパック PPSAV
(1件のレビュー)
材質
PP
仕切数(個)
1
柄
なし
電子レンジ
○
商品タイプ
一体型
発泡体構造
非発泡
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64372989
17-13(40) Z
165×127×44
9
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
64372998
20-15(40) Z
196×154×44
15
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
64373007
20-20(40) Z
196×196×44
19
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください