エフピコ
嵌合容器 SA
材質
OPS
質量(g)
10
商品タイプ
一体型
仕切数(個)
1
発泡体構造
非発泡
電子レンジ
×
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64373068
405-40
165×120×43
なし
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
64373077
氷河 20-12 竹あみ緑
198×119×47
あり
オープン
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください