エフピコ
嵌合容器 SQ 本体
材質
APET
寸法(mm)
129×129×48
質量(g)
8
仕切数(個)
1
柄
なし
再生材使用率(%)
80
電子レンジ
×
商品タイプ
本体のみ
発泡体構造
非発泡
室数
1
再生材使用
使用
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64373086
丸129-320(V) エコ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください