曜日別特売

MAKMHS用替金型

MAKMHS用替金型 - ネグロス電工

野縁へ露出型照明器具支持用ボルトの貫通穴をあけられます。
シングル、ダブルMバーにΦ13の穴をあけられます。ダブルMバーへは、別売替金型によりΦ22の穴あけもできます。
専用ブッシングKG13(Φ13用)を取り付ければ、安全な通線が行えます。

適合シングルバー(NTB1、NTB1-3-JS19)、ダブルバー(NTB2、NTB2-3JS9)種別替金型適合板厚(mm)0.5以下穴あけ寸法(Φmm)13内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64373147MAKMHS-13-
20,60019,980
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
51046208MAKMHS-13【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
20,60019,980
14,980
アウトレット
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする