曜日別特売

アルミ 底板カバークランプ

アルミ 底板カバークランプ - ネグロス電工

ARタイプラックカバーを底板として使用できます。
上下カバークランプ(ACVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。

適合(ケーブルラック)15AR材質アルミニウム合金内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
ラック幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6437363715ACVCB1000.5310901000
4,960
4,198
4,618(税込)
16日以内出荷
返品不可
6437364615ACVCB500.38590500
3,060
2,698
2,968(税込)
16日以内出荷
返品不可
6437365515ACVCB600.41690600
3,280
2,898
3,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
6437366415ACVCB800.47890800
4,300
3,798
4,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする