ネグロス電工
アングル用振れ止め金具
置き基礎等で施工されたアングル架台にも施工ができます。
材質
高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
適合フランジ厚(mm)
4~6
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法L(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64373759
SD-QRS1L4050
(等辺山形鋼)40×40、50×50
73.5
なべM6×50
¥
4,160
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64373768
SD-QRS1L6575
(等辺山形鋼)65×65、75×75
99
なべM6×60
¥
4,520
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64373777
SD-SRS1L4050
(等辺山形鋼)40×40、50×50
73.5
なべM6×50
¥
3,840
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64373786
SD-SRS1L6575
(等辺山形鋼)65×65、75×75
99
なべM6×60
¥
4,160
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください