ネグロス電工
ケーブル支持金具吊りボルト用
吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。
フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
適合
吊りボルトW3/8、W1/2兼用
材質
ステンレス鋼
寸法D(mm)
95
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64374023
S-3WCR-W3W4
97
30
54
25
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
64374039
S-6WCR-W3W4
121
60
84
49
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
64374048
S-8WCR-W3W4
151
80
104
74
¥
645
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください