ケーブル保持具

ケーブル保持具 - ネグロス電工

太陽電池モジュールフレームの丸穴を利用してケーブルを保持できます。
樹脂製の為、フレームに傷を付けず、ケーブルを簡単に保持できます。
折板屋根設置などの作業スペースが狭い状況下でも作業が容易です。
屋外使用に最適な耐候性の高い樹脂を使用しています。
結束材を使用することでケーブルを追加保持できます。

仕様ポリアセタール適合フランジ厚(mm)1.2~2.3許容静荷重(N[kgf])19[2]内容量1袋(20個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64374084PV2MD7穴径:Φ7、ケーブル丸形Φ6.4~7各2回線まで
960
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
64374093PV2MD9穴径:Φ9、ケーブル丸形Φ6.4~7各2回線まで
960
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする