ネグロス電工
セパレーター支持金具
セパレーター上側からワンタッチで固定できます。
材質
ステンレス鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法H(mm)
寸法A(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64374215
10ARDFS2K
(ケーブルラック)10AR120、(セパレーター)78ARDF2P
82.5
35.5
0.01
¥
325
¥
289
¥
318
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64374224
15ARDF2K
(ケーブルラック)15AR、(セパレーター)15ARDF2P
146.5
30.5
-
¥
1,260
¥
999
¥
1,099
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください