ネグロス電工
ターンバックルボルト(右ねじボルト)
色
銀
表面処理
電気亜鉛メッキ
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
寸法L(mm)
許容静荷重(N[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64374258
BRF1400R-W3
ターンバックル胴:BRTB1-W3
0.68
1400
17651[1800]
¥
2,120
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64374267
BRF1400R-W4
ターンバックル胴:BRTB1-W4
1.32
1400
29419[3000]
¥
3,440
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64374276
BRF2000R-W3
ターンバックル胴:BRTB1-W3
0.93
2000
17651[1800]
¥
2,520
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64374285
BRF2000R-W4
ターンバックル胴:BRTB1-W4
1.89
2000
29419[3000]
¥
4,620
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64374294
BRF800R-W3
ターンバックル胴:BRTB1-W3
0.44
800
17651[1800]
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64374303
BRF800R-W4
ターンバックル胴:BRTB1-W4
0.84
800
29419[3000]
¥
2,520
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください