ネグロス電工
ダクターブラケット・開口横向
ダクターチャンネル一体型のブラケットで、壁面への立上り配管に最適です。
用途
立上り配管用
表面処理
電気亜鉛メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法P(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64374556
D1RBKC20
200
1
4
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
64374565
D1RBKC30
300
3
6
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64374574
D1RBKC40
400
5
8
¥
2,160
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください