タフロックスマート

タフロックスマート - ネグロス電工

貫通物を挟み開口部に差し込むだけの簡単施工です。
施工には工具など不要です。
隙間を充填するパテが不要です。
開口から脱落しにくいよう本体にツメがついてます。
占積率はスポンジ部分を目安に施工ができます。

内容量1組
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合開口径(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
質量(kg)
呼び
貫通穴径(Φmm)
寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64374757TAFSMT100100~11012686990.23ボイド管:100最小:Φ25有効措置:85
2,980
2,888
3,177(税込)
翌日出荷
返品不可
64374766TAFSMT5050~5560374936.5ボイド管:50最小:Φ15有効措置:36.5
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
64374775TAFSMT7575~809060740.16ボイド管:75最小:Φ20有効措置:60
2,560
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする