ネグロス電工
ノンスリップ屋根形カバー
種別
分割
材質
高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
質量(kg)
72.76
寸法L(mm)
2140
寸法H(mm)
75
寸法W(mm)
1224
板厚(mm)
2.3
ラック幅(mm)
1200
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64375256
SD-CVX120NSY
¥
278,500
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください