曜日別特売

ラチェットメガネレンチ

ラチェットメガネレンチ - ネグロス電工ラチェットメガネレンチ - ネグロス電工ラチェットメガネレンチ - ネグロス電工ラチェットメガネレンチ - ネグロス電工ラチェットメガネレンチ - ネグロス電工ラチェットメガネレンチ - ネグロス電工
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
質量(g)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64375658MAK1017HG対辺距離10、12、13、14、1730510:24[244]、12・13:59[601]、14:166[1182]、17:76[774]64-1092-80
10,300
8,398
9,238(税込)
当日出荷
64375667MAK108HG対辺距離8、10758:15[152]、10:24[244]64-1092-81
4,520
3,898
4,288(税込)
当日出荷
64375676MAK1823HG対辺距離8、10、12、131458:15[152]、10:24[244]、12・13:59[601]64-1092-82
7,620
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする