ネグロス電工
レースウェイ接続ねじ
材質
台座:ポリプロピレン
表面処理
ボルト:電気亜鉛メッキ
ねじサイズ
M5×8
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64376218
DEM58
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64376227
DGM58
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください