曜日別特売

感知器取付金具吊ボルト

感知器取付金具吊ボルト - ネグロス電工
(1件のレビュー)

吊りボルトに対し、簡単に感知器が取り付けできます。
感知器取付穴ピッチ66.7mmに専用取り付けタップ加工が施してあります。

材質ステンレス製取付穴ピッチ(mm)66.7(34~76)適合ボルトW3/8内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64376446S-HKF9
6,2005,998
4,898
アウトレット
5,388(税込)
当日出荷
残り5点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64376446
2024-04-02
用途: 防災屋で感知器を取付時
ST防災メンテ株式会社建設業・工事業

品番は一緒だが、写真の物と違うのが来た。写真の物を使用していたが、とても使い勝手がよかった(吊りボルトに引っ掛けるだけ)なのに、今回来たのが止め金具で吊りボルトを固定するタイプで作業効率が悪いタイプが来た。同じ品番でなんで違うものが来たのか、とても不満出である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする