器具ナット用アダプタ

器具ナット用アダプタ - ネグロス電工
(1件のレビュー)

サイズ17のソケット(6角形状)に取り付けることで、充電ドリルドライバーを使用でき、WN6の締め付け・取り外しがスピーディーに行えます。
先端部の磁石により、WN6を取り外した際に落下しにくくなります。

適合危惧ナットWN6全長(mm)30質量(g)59最大締付トルク(N・m[kgf・cm])15.69[160]内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64376455MAKWN6-A
3,940
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64376455
2023-02-21
用途: ダクターに取り付けてある照明器具交換に使用。
建設業・工事業

ダクターへ取り付けてある照明器具を800灯取り替える仕事があり、流石に手で緩めると指が痛くなる為購入。
結果かなりの時短になりました。
こんな良い商品をもっと早く買わなかった自分に後悔しました。ただ、値段は少し高い気がします。でもこの値段でも費用対効果の高い商品だと私は思いました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする