曜日別特売

脚立不要先行配線工具

脚立不要先行配線工具 - ネグロス電工

先端に専用ヘッドを取り付けケーブル配線が行えます。
1.1~3mまで伸縮可能です。

適合MAKTRH-SK1、MAKTRH-ZW3、MAKTRH-WCR3材質(本体)アルミニウム合金(継手・ハンドル)ポリプロピレン(先端ねじ部)ナイロン全長(mm)収納時:1160質量(g)610種類内容量1本
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64376473MAKTR3
4,520
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする