曜日別特売

軽みぞ形鋼・ダクター交差金具

軽みぞ形鋼・ダクター交差金具 - ネグロス電工軽みぞ形鋼・ダクター交差金具 - ネグロス電工

工具を使わず、手だけで取り付けできます。
スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。
U38W、U38W15は重い照明器具の支持に便利です。
U38WYは縦配管の振れ止めに便利です。

適合(野縁受)38×12、(チャンネル)16D1、D1、DP1材質溶融亜鉛めっき鋼線寸法H(mm)78寸法W(mm)31内容量1箱(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64376489U38WY
1,260
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする