子桁付上下左右自在継金具

子桁付上下左右自在継金具 - ネグロス電工
ラック幅(mm)1200寸法L(mm)1320寸法H(mm)20内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64377094SD-QRB3G高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)4.5
16,800
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
64377103QRB3G-4.4
12,200
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする