曜日別特売

支柱ブラケット

支柱ブラケット - ネグロス電工支柱ブラケット - ネグロス電工支柱ブラケット - ネグロス電工
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)板厚(mm)2.3内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
ラック幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64377137SD-BKLS200.8320200
2,100
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
64377146SD-BKLS301420300
2,500
2,098
2,308(税込)
16日以内出荷
返品不可
64377155SD-BKLS401.6520400
3,700
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
64377164SD-BKLS502.2620500
4,940
3,798
4,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
64377173SD-BKLS602.5720600
5,440
4,198
4,618(税込)
16日以内出荷
返品不可
64377189SD-BKS200.8320200
2,100
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
64377198SD-BKS301420300
2,500
2,098
2,308(税込)
16日以内出荷
返品不可
64377207SD-BKS401.6520400
3,700
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
64377216SD-BKS502.2620500
4,940
3,798
4,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
64377225SD-BKS602.5720600
5,440
4,198
4,618(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする