曜日別特売

上下ベンド屋根形カバー

上下ベンド屋根形カバー - ネグロス電工上下ベンド屋根形カバー - ネグロス電工上下ベンド屋根形カバー - ネグロス電工上下ベンド屋根形カバー - ネグロス電工
寸法W1(mm)1230寸法W2(mm)1219ラック幅(mm)1200内容量1組
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64377417S-CVZV1215Yステンレス鋼10.4115
102,400
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
64377426S-CVZV1230Yステンレス鋼10.4130
102,400
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
64377435S-CVZV1245Yステンレス鋼10.4145
102,400
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
64377444S-CVZV1260Yステンレス鋼10.4160
102,400
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
64377453SD-CVZV1215Y高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)11.3215
42,000
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
64377469SD-CVZV1230Y高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)11.3230
42,000
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
64377478SD-CVZV1245Y高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)11.3345
42,000
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
64377487SD-CVZV1260Y高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)11.3360
42,000
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする