上下ベンド継ぎ金具

上下ベンド継ぎ金具 - ネグロス電工
材質アルミニウム合金内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6437749610ARVG90ケーブルラック:10AR203.595137
10,900
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
6437750515ARVG90ケーブルラック15AR253.5145137
13,700
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
643775145ARVG90ケーブルラック5AR133.54599
7,260
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
643775397ARVG90ケーブルラック7AR173.565127
9,420
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
643775488ARVG90ケーブルラック8AR183.575127
9,900
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
返品不可
643775236ARVG90ケーブルラック6AR163.555124
8,760
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする