ネグロス電工
上下自在セパレーター
適合
セパレーター:15ARDF2P
材質
アルミニウム合金
寸法L(mm)
260
寸法H(mm)
121.5
寸法L1(mm)
130
寸法L2(mm)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64377557
15ARFG2P
¥
9,240
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください