ネグロス電工
水平ベンドラック
仕様
塗装
寸法W(mm)
1200
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
角度(°)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64378336
QRA1230G
9.61
196
30
1030
¥
23,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64378345
QRA1245G
12.71
370
45
1317
¥
27,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64378354
QRA1260G
15.95
580
60
1524
¥
31,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください