曜日別特売

水平ベンドラック

水平ベンドラック - ネグロス電工水平ベンドラック - ネグロス電工水平ベンドラック - ネグロス電工
種別組立式材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)寸法W(mm)1200内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
角度(°)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64378363SD-QRA1230G9196301030
25,100
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
64378379SD-QRA1245G11.5370301317
30,300
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
64378388SD-QRA1260G15580601524
34,500
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする