ネグロス電工
水平ベンド屋根形カバー
材質
ステンレス鋼
タイプ
SR・QR
寸法H(mm)
75
寸法W(mm)
1224
ラック幅(mm)
1200
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64378397
S-CVA1230GY
12.01
30
¥
113,600
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64378406
S-CVA1245GY
15.96
45
¥
138,500
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64378415
S-CVA1260GY
19.4
60
¥
152,400
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください