水平ベンド屋根形カバー

水平ベンド屋根形カバー - ネグロス電工
材質ステンレス鋼内容量1組
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法W(mm)
角度θ(°)
ラック幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64378424S-CVHF100Y6.551022最大振れ角度:91000
116,000
93,980
103,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
64378433S-CVHF120Y8.011222最大振れ角度:71200
125,700
109,800
120,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
64378449S-CVHF20Y1.23222最大振れ角度:43200
37,500
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
64378458S-CVHF30Y1.85322最大振れ角度:29300
47,200
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
64378467S-CVHF40Y2.47422最大振れ角度:22400
57,100
46,980
51,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
64378476S-CVHF50Y3.13522最大振れ角度:18500
66,900
53,980
59,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
64378485S-CVHF60Y3.79622最大振れ角度:15600
76,600
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
64378494S-CVHF70Y4.45722最大振れ角度:13700
86,500
71,980
79,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
64378503S-CVHF80Y5.13822最大振れ角度:11800
96,300
77,980
85,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
64378519S-CVHF90Y5.83922最大振れ角度:10900
106,100
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする