水平ベンド屋根形カバー

水平ベンド屋根形カバー - ネグロス電工
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)質量(kg)12.83タイプSR・QR寸法H(mm)75角度(°)30寸法W(mm)1224ラック幅(mm)1200内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64378528SD-CVA1230GY
51,000
38,980
42,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする