水平ベンド屋根形カバー

水平ベンド屋根形カバー - ネグロス電工
仕上溶融亜鉛めっき仕上げ内容量1組
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法W(mm)
角度θ(°)
ラック幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64378537Z-CVHF100Y7.071022最大振れ角度:91000
67,800
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
代替品有
64378546Z-CVHF120Y8.661222最大振れ角度:71200
73,400
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
代替品有
64378555Z-CVHF20Y1.33222最大振れ角度:43200
21,900
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
代替品有
64378564Z-CVHF30Y2.01322最大振れ角度:29300
27,600
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
代替品有
64378573Z-CVHF40Y2.69422最大振れ角度:22400
33,400
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
代替品有
64378589Z-CVHF50Y3.38522最大振れ角度:18500
39,000
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
代替品有
64378598Z-CVHF60Y4.08622最大振れ角度:15600
44,800
38,980
42,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
代替品有
64378607Z-CVHF70Y4.81722最大振れ角度:13700
50,500
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
代替品有
64378616Z-CVHF80Y5.55822最大振れ角度:11800
56,300
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
代替品有
64378625Z-CVHF90Y6.3922最大振れ角度:10900
62,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64378537Z-CVHF100Y64378634SD-CVHF100YZ-CVHF100Y 水平ベンド自在屋根カバー ネグロス電工 64378634水平ベンド自在屋根カバーネグロス電工1組
48,980
税込53,878
同メーカーの代替推奨品です。
64378546Z-CVHF120Y64378643SD-CVHF120YZ-CVHF120Y 水平ベンド自在屋根カバー ネグロス電工 64378643水平ベンド自在屋根カバーネグロス電工1組
52,980
税込58,278
同メーカーの代替推奨品です。
64378555Z-CVHF20Y64378659SD-CVHF20YZ-CVHF20Y 水平ベンド自在屋根カバー ネグロス電工 64378659水平ベンド自在屋根カバーネグロス電工1組
14,980
税込16,478
同メーカーの代替推奨品です。
64378564Z-CVHF30Y64378668SD-CVHF30YZ-CVHF30Y 水平ベンド自在屋根カバー ネグロス電工 64378668水平ベンド自在屋根カバーネグロス電工1組
19,980
税込21,978
同メーカーの代替推奨品です。
64378573Z-CVHF40Y64378677SD-CVHF40YZ-CVHF40Y 水平ベンド自在屋根カバー ネグロス電工 64378677水平ベンド自在屋根カバーネグロス電工1組
24,980
税込27,478
同メーカーの代替推奨品です。
64378589Z-CVHF50Y64378686SD-CVHF50YZ-CVHF50Y 水平ベンド自在屋根カバー ネグロス電工 64378686水平ベンド自在屋根カバーネグロス電工1組
26,980
税込29,678
同メーカーの代替推奨品です。
64378598Z-CVHF60Y64378695SD-CVHF60YZ-CVHF60Y 水平ベンド自在屋根カバー ネグロス電工 64378695水平ベンド自在屋根カバーネグロス電工1組
32,980
税込36,278
同メーカーの代替推奨品です。
64378607Z-CVHF70Y64378704SD-CVHF70YZ-CVHF70Y 水平ベンド自在屋根カバー ネグロス電工 64378704水平ベンド自在屋根カバーネグロス電工1組
36,980
税込40,678
同メーカーの代替推奨品です。
64378616Z-CVHF80Y64378713SD-CVHF80YZ-CVHF80Y 水平ベンド自在屋根カバー ネグロス電工 64378713水平ベンド自在屋根カバーネグロス電工1組
39,980
税込43,978
同メーカーの代替推奨品です。
64378625Z-CVHF90Y64378729SD-CVHF90YZ-CVHF90Y 水平ベンド自在屋根カバー ネグロス電工 64378729水平ベンド自在屋根カバーネグロス電工1組
44,980
税込49,478
同メーカーの代替推奨品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする