水平ベンド自在屋根カバー

水平ベンド自在屋根カバー - ネグロス電工
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)内容量1組
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法W(mm)
角度θ(°)
ラック幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64378634SD-CVHF100Y6.821022最大振れ角度:91000
63,000
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
64378643SD-CVHF120Y8.361222最大振れ角度:71200
68,400
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
64378659SD-CVHF20Y1.26222最大振れ角度:43200
20,300
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
64378668SD-CVHF30Y1.9322最大振れ角度:29300
25,700
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
64378677SD-CVHF40Y2.56422最大振れ角度:22400
31,100
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
64378686SD-CVHF50Y3.24522最大振れ角度:18500
36,300
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
64378695SD-CVHF60Y3.92622最大振れ角度:15600
41,700
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
64378704SD-CVHF70Y4.62722最大振れ角度:13700
47,000
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
64378713SD-CVHF80Y5.34822最大振れ角度:11800
52,400
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
64378729SD-CVHF90Y6.06922最大振れ角度:10900
57,800
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする