ネグロス電工
水平自在継ぎ金具
ラックを斜めに切断せずに、水平方向へ自在な角度に振ることができます。
付属品
角根丸頭M8×15(ステンレス鋼)
適合
ケーブルラック:15AR
材質
アルミニウム合金
寸法L(mm)
35.3
寸法H(mm)
145
寸法L1(mm)
176.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64378747
15ARBG1N
¥
14,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください