ネグロス電工
接続部振れ止め金具
用途
接続部用
適合
ケーブルラック15AR
材質
ステンレス鋼
質量(kg)
0.17
寸法H(mm)
149.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64378765
15ARS3
¥
1,620
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください