ネグロス電工
耐震架台用振れ止めシステム
色
銀
タイプ
形鋼用
表面処理
電気亜鉛メッキ
内容量
1組
注意
※H形鋼支持金具はフランジ幅に適したものを別途ご購入ください。
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
800
1400
2000
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
種別
質量(kg)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64379194
BR6S1400-W3
W3/8用
1.2
1400
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64379203
BR6S1400-W4
W1/2用
2.1
1400
¥
6,720
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64379219
BR6S2000-W3
W3/8用
1.53
2000
¥
4,860
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64379228
BR6S2000-W4
W1/2用
2.67
2000
¥
7,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64379237
BR6S800-W3
W3/8用
0.87
800
¥
4,080
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64379246
BR6S800-W4
W1/2用
1.53
800
¥
5,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください