曜日別特売

段違い継ぎ金具スーパーダイマ

段違い継ぎ金具スーパーダイマ - ネグロス電工
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)付属品角根丸頭M10×20(NW付)ステンレス内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
適合ダクト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64379316SD-DPD2010LS左側【高さ】分岐:200mm、直線:100mm
8,180
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
64379325SD-DPD2010RL右側【高さ】分岐:200mm、直線:100mm
13,300
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
64379334SD-DPD2010RS右側【高さ】分岐:200mm、直線:100mm
8,180
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
64379343SD-DPD3010LL左側【高さ】分岐:300mm、直線:100mm
14,200
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
64379359SD-DPD3010LS左側【高さ】分岐:300mm、直線:100mm
8,720
7,798
8,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
64379368SD-DPD3010RL右側【高さ】分岐:300mm、直線:100mm
14,200
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
64379377SD-DPD3010RS右側【高さ】分岐:300mm、直線:100mm
8,720
7,798
8,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
64379386SD-DPD3020LL左側【高さ】分岐:300mm、直線:200mm
15,600
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
64379395SD-DPD3020LS左側【高さ】分岐:300mm、直線:200mm
9,620
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
64379404SD-DPD3020RL右側【高さ】分岐:300mm、直線:200mm
15,600
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
64379413SD-DPD3020RS右側【高さ】分岐:300mm、直線:200mm
9,620
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする