ネグロス電工
直線屋根形カバー
寸法H(mm)
75
寸法W(mm)
1224
板厚(mm)
1.2
定尺(m)
1
ラック幅(mm)
1200
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64379544
S-CV120GY-1000
ステンレス鋼
12.47
¥
83,700
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64379553
SD-CV120GY-1000
高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
12.85
¥
31,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください