曜日別特売

吊サポート ブレース取付穴付

吊サポート ブレース取付穴付 - ネグロス電工

直接吊りボルト振れ止め金具やターンバックルボルトを取り付けでき、ラック軸方向の振れ止めが容易に行えます。

内容量1本
注意
※ブレース材を固定するボルト(M12×40又は、W1/2×40)、ナット類は別途ご用意ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
許容静荷重(N[kgf])
ラック幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64379569RSLD1005.31123010302点集中荷重:16984[1731]、等分布荷重:3864[394]1000
7,800
7,598
8,358(税込)
16日以内出荷
返品不可
64379578RSLD1206.19143013302点集中荷重:15910[1622]、等分布荷重:3267[333]1200
8,720
8,498
9,348(税込)
16日以内出荷
返品不可
64379587RSLD1507.52173016302点集中荷重:12944[1319]、等分布荷重:2410[245]1500
10,300
9,598
10,558(税込)
16日以内出荷
返品不可
64379596RSLD603.538307302点集中荷重:17002[1733]、等分布荷重:6031[614]600
5,680
5,398
5,938(税込)
16日以内出荷
返品不可
64379605RSLD703.989308302点集中荷重:16998[1733]、等分布荷重:5295[539]700
6,080
5,798
6,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
64379614RSLD804.4210309302点集中荷重:16993[1732]、等分布荷重:4716[480]800
6,480
6,198
6,818(税込)
16日以内出荷
返品不可
64379623RSLD904.86113010302点集中荷重:16989[1732]、等分布荷重:4250[433]900
7,140
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
64379639Z-RSLD1005.43123011302点集中荷重:16984[1731]、等分布荷重:3864[394]1000
9,360
8,698
9,568(税込)
16日以内出荷
返品不可
64379648Z-RSLD1206.31143013302点集中荷重:15910[1622]、等分布荷重:3267[333]1200
10,600
9,698
10,668(税込)
16日以内出荷
返品不可
64379657Z-RSLD1507.64173016302点集中荷重:12944[1319]、等分布荷重:2410[245]1500
13,700
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
64379666Z-RSLD603.658307302点集中荷重:17002[1733]、等分布荷重:6031[614]600
6,760
6,398
7,038(税込)
16日以内出荷
返品不可
64379675Z-RSLD704.19308302点集中荷重:16998[1733]、等分布荷重:5295[539]700
7,300
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
64379684Z-RSLD804.5410309302点集中荷重:16993[1732]、等分布荷重:4716[480]800
7,980
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
64379693Z-RSLD904.98113010302点集中荷重:16989[1732]、等分布荷重:4250[433]900
8,660
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする