曜日別特売

吊りボルト振れ止めシステム

吊りボルト振れ止めシステム - ネグロス電工吊りボルト振れ止めシステム - ネグロス電工
金/銀タイプ形鋼用表面処理電気亜鉛メッキ適合フランジ厚(mm)5~28内容量1組
注意
※六角ボルトM10の締付トルクは14.7N・m[150kgf・cm]です。
※全ねじボルトは別途ご用意ください。
振れ止め金具の取り付け位置は、支持部材付近にしっかりと固定してくだい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
種別
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64379736BR1S-W3全ネジボルトW3/8W3/8用1.43
3,720
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
64379745BR1S-W4全ネジボルトW1/2W1/2用1.78
4,140
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
64379754BR2S-W3全ネジボルトW3/8W3/8用1.88
4,860
4,698
5,168(税込)
16日以内出荷
返品不可
64379763BR2S-W4全ネジボルトW1/2W1/2用2.23
5,280
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダクターチャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする