ネグロス電工
吊りボルト振れ止めシステム
色
金/銀
タイプ
スラブ用
表面処理
電気亜鉛メッキ
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
種別
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64379779
BR3S-W3
全ネジボルトW3/8
W3/8用
0.66
¥
2,560
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64379788
BR3S-W4
全ネジボルトW1/2
W1/2用
0.85
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください