曜日別特売

内・外直角L形分岐カバー

内・外直角L形分岐カバー - ネグロス電工
ラック幅(mm)1200寸法W(mm)1210寸法L(mm)1505種別分割内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64380077SD-CVLAC120G高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)22.78
68,800
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
64380086CVLAC120G-23.44
47,100
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする