ネグロス電工
立上りラック用架台
隣合うラックの架台どうしが干渉しにくくなり、スペースを有効に使えます。
板厚(mm)
6
適合ボルト
M12
仕様
塗装
内容量
1台
注意
※床固定用アンカーボルトについては、あと施工金属拡張アンカーボルト(おねじ形)をご使用ください。
※幅500mm以上のケーブルラックをご使用ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
質量(kg)
タイプ
開口寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64380533
P-AGYS50213U
410
340
1300
120
235
65
85
17.7
2層用内足
200
¥
37,600
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64380549
P-AGYS5028U
410
340
800
120
235
65
85
13.1
2層用内足
200
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64380558
P-AGYS50313U
510
440
1300
120
235
65
85
18.7
2層用内足
300
¥
39,200
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64380567
P-AGYS5038U
510
440
800
120
235
65
85
14
2層用内足
300
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64380576
P-AGYS65213U
430
350
1300
150
280
75
100
23.9
2層用内足
200
¥
43,600
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64380585
P-AGYS6528U
430
350
800
150
280
75
100
17.7
2層用内足
200
¥
36,200
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64380594
P-AGYS65313U
530
450
1300
150
280
75
100
25.1
2層用内足
300
¥
44,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64380603
P-AGYS6538U
530
450
800
150
280
75
100
18.9
2層用内足
300
¥
37,200
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64380619
P-AGYSW50413U
610
540
1300
120
235
65
85
19.5
2層2列用内足
400
¥
59,100
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64380628
P-AGYSW5048U
610
540
800
120
235
65
85
14.9
2層2列用内足
400
¥
47,400
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64380637
P-AGYSW65413U
630
550
1300
150
280
75
100
26.3
2層2列用内足
400
¥
78,900
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64380646
P-AGYSW6548U
630
550
800
150
280
75
100
20.1
2層2列用内足
400
¥
53,500
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください