ネグロス電工
立上りラック用架台
隣合うラックの架台どうしが干渉しにくくなり、スペースを有効に使えます。
板厚(mm)
6
タイプ
2層2列用内足
開口寸法(mm)
400
仕様
塗装
内容量
1台
注意
※床固定用アンカーボルトについては、あと施工金属拡張アンカーボルト(おねじ形)をご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
質量(kg)
適合ボルト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64380698
P-AGYW5043U
610
540
100
210
65
80
7.5
M10
¥
18,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64380707
P-AGYW6543U
630
550
120
250
75
100
10.1
M12
¥
21,400
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください