冷媒管保温材ストリッパー

冷媒管保温材ストリッパー - ネグロス電工
(2件のレビュー)

天井埋込形・天井カセット形エアコンとの配管接続時の保温材(20mm厚)段付け作業に最適です。(保温材20mmを約10mm厚にカット)
銅管に傷を付けず、長さ70mmで均一な厚みの円形にカットできます。
3サイズの冷媒管に対応できます。
本体は吊り下げ穴(Φ8)付きです。

材質本体:ABS樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64380969RESP5461
3,580
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64380969
2022-03-25
用途: 冷媒配管
建設業・工事業

20ミリ保温の冷媒菅をフレアで繋ぎ中機付属の保温材で保温する際に10ミリに切り取って使用しています。
今まではカッターで切り取っていたのがとても楽に綺麗に仕上がります。
切り取った保温材が中に残り取り去るのが少し厄介です。
そこが上手く改善されたら言う事無いですね。

対象商品 : 64380969
2021-11-03
用途: 冷媒管のフレア部分の保温材加工
建設業・工事業

4分の保温材に使用しましたが、保温材のサイズが本体より少し小さく、ズレて綺麗にならない時がありました。
しかし、今までカッターで切れ込みを入れて、手で剥がし取るようにしていたので、時間と手間は随分短縮されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする