ネグロス電工
上下ベンドラック
適合
ケーブルラック:15AR
材質
アルミニウム合金
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64381233
15ARE100
3.3
1000
¥
24,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64381249
15ARE50
2.5
500
¥
20,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64381258
15ARE60
2.6
600
¥
20,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64381267
15ARE80
3
800
¥
22,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください